• Foi aplicado um encargo adicional ao preço deste artigo.

Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix, BK79, Designação do tipo W29: 10-130

N.º do artigo: 237050 10-130
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 peça
    20,61 € / 1 peça
  • a partir de 10 peças
    17,17 € / 1 peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação do tipo W29 Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material de corte HM
Revestimento PVD
Tipo BK79
Designação do fabricante W29 10-130
Máximo a molhado adequado
Óleo de arrefecimento sim
Série Unisix
Formato básico triangular, com ângulos de canto aumentados
Espessura pastilha de corte S 2,38 mm
Comprimento aresta de corte l 3,2 mm
Altura aresta de corte 2,3 mm
Diâmetro pastilha de corte d 5 mm
Raio do canto R 0,4 mm
Código ISO WOEX 030204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/U
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/U
Grupo de maquinagem M (aço inoxidável); P (aço); S (materiais difíceis de maquinar)
Materiais de corte, designação do fabricante BK79
Espessura da pastilha de corte T 2,38 mm
Tipo de fixação da pastilha de corte S (com furo escareado e aparafusamento através do furo)
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte WOEX 030204
Codificação do ponto de separação da pastilha de corte conforme ISO TS 13399-60 WOEX030204
Designação da pastilha de corte WOEX 030204
Tipo de produto Pastilha
Com código ISO sim
Para material Titânio; aço (P); aço inoxidável (M)
Classe de tolerância E
Método de usinagem perfuração em material sólido (BVB)
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 237050 10-130
EAN/GTIN 4047109069893
Número do fabricante 1082115313
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

Nota:

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.
Devido à geometria especial das arestas, só pode ser usada para brocas maciças KOMET® KUB de corte à direita.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a