• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette KOMET® Unisix, BK79, Désignation type W29: 10-130

Réf.: 237050 10-130
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    22,20 € / 1 unité
  • De 10 unités
    18,50 € / 1 unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe Carbure
Revêtement PVD
Nuance BK79
Référence fabricant W29 10-130
Av. arrosage max. adaptée
Lubrifiant oui
Série Unisix
Forme de base triangulaire, avec angles agrandis
Epaisseur plaquette S 2,38 mm
Longueur arête de coupe l 3,2 mm
Hauteur arête de coupe 2,3 mm
Diamètre plaquette d 5 mm
Rayon d’angle R 0,4 mm
Code ISO WOEX 030204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/tr
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant BK79
Epaisseur de plaquette T 2,38 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette WOEX 030204
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 WOEX030204
Désignation de la plaquette WOEX 030204
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau Titan; acier (P); acier inoxydable (M)
Classe de tolérance E
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 237050 10-130
EAN / GTIN 4047109069893
Réf. fabricant 1082115313
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.
En raison de la géométrie de coupe spécifique, utilisation uniquement possible sur des forets à plaquettes KOMET KUB® avec coupe à droite.