• En tilläggsavgift har lagts till priset för denna artikel.

KOMET®Unisix vändskär, BK79, Beteckning typ W29: 10-130

Art-nr.: 237050 10-130
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    282,01 SEK / 1 st.
  • Från 10stycken
    235,03 SEK / 1 st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
93 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning typ W29 Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Beläggning PVD
Sort BK79
Tillverkarens beteckning W29 10-130
Vått maximal lämplig
Kylsmörjmedel ja
Serie Unisix
Grundform trekantig, med förstorade hörnvinklar
Skärets tjocklek S 2,38 mm
Skärkantens längd l 3,2 mm
Skärkantens höjd 2,3 mm
Skärets diameter d 5 mm
Hörnradie R 0,4 mm
ISO-kod WOEX 030204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/v
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/v
Bearbetningsgrupp M (rosftfritt stål); P (stål); S (svårbearbetade material)
Skärmedel, tillverkarbeteckning BK79
Vändskär, tjocklek T 2,38 mm
Monteringssätt, vändskär S (med försänkt hål skruvad genom hålet)
Återvinningsstation, kodning, vändskär WOEX 030204
Återvinningsstation, kodning, vändskär, enligt ISO TS 13399-60 WOEX030204
Beteckning, vändskär WOEX 030204
Produktslag Vändskär
Med ISO-kod ja
Lämplig för material Titan; rostfritt stål (M); stål (P)
Toleransklass E
Bearbetningsförfarande borrning i fullt material (BVB)
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 237050 10-130
EAN/GTIN 4047109069893
Tillverkarens nummer 1082115313
Tillverkare/ansvarig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
Genom den speciella skärgeometrin kan vändskären endast användas till högerskärande KOMET KUB® vändskärsborr.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen