• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

KOMET®Unisix keičiamoji plokštelė, BK79, Pavadinimas, tipas W29: 10-130

Prekės Nr.: 237050 10-130
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    22,20 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    18,50 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HM
Danga PVD
Rūšis BK79
Gamintojo pavadinimas W29 10-130
Drėgnas, maks. tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Unisix
Bazinė forma trikampio formos, su padidintais galiniais kampais
Pjovimo plokštės storis S 2,38 mm
Pjovimo briaunos ilgis l 3,2 mm
Pjovimo briaunos aukštis 2,3 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 5 mm
Kampo spindulys R 0,4 mm
ISO-Code WOEX 030204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/aps.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/aps.
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas BK79
Pjovimo plokštės storis T 2,38 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė WOEX 030204
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 WOEX030204
Pjaustymo plokštelės žymuo WOEX 030204
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Tinka medžiagoms Titan; nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Tolerancijos klasė E
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237050 10-130
EAN / GTIN 4047109069893
Gamintojo numeris 1082115313
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
160
INOX >900 N/mm²
M
160
Ti >850 N/mm²
S
80
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.
Dėl specialios plokštelės briaunos geometrijos tinka naudoti tik KOMET KUB® gręžimo laikikliuose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį