{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 296 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Celková dĺžka L | 406 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231615 36 | |
EAN/GTIN | 4045197726049 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Základní prvek HiPer-Drill 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
912,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
734,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 32 | 40 |
Dĺžka stopky Ls | 60 | 70 |
Úžitková dĺžka L1 | 296 | 349,3 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |