{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HiPer Drill | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 45 mm - 46,99 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 376 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 70 mm | |
Upínacia skrutka | 231999 25IP1 | |
Celková dĺžka L | 508 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231615 45 | |
EAN/GTIN | 4062406641641 |