TGSF 63-2-10KR Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302422
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANGSLIT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2302422
EAN / GTIN 7291075262186
Gyártó száma 2302422
L-szám L24130 117

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 14,5 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, šířka řezu max. (CWX) 2,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, průměr náboje (DHUB) 32 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,65 mm, efektivní obvodový počet destiček (ZEFP) 6.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 14,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,05 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 32 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 1,65 mm
  • A vágólap (MIID) TAG N2C leírása
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
  • Merítési szög max (RPMX) 1260 Rev/perc

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLIT" Összes megtekintése