{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | LOGIQ-4-FEED | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | XNMU 040310HP | |
Typ | INOX | |
Uhlový Polomer | 1 mm | |
Typ | IC840 | |
Rezný materiál | HM | |
Programovací polomer pri ap max | 1,8 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,8 mm | |
Posuv fz | 0,8 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Geometria | HP | |
Označenie výrobcu | FFX4 XNMU 040310HP IC840 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 221202 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075393477 | |
Číslo výrobcu | 3336663 |