XNMU 040310HP INOX

Codice art.: 221202 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ4FEED
Codice ISO Inserto XNMU 040310HP
Modello INOX
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo IC840
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,8 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,8 mm
Avanzamento fz 0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Geometria HP
Denominazione originale prodotto FFX4 XNMU 040310HP IC840
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221202 INOX
EAN / GTIN 7291075393477
Codice del produttore 3336663

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale con 4 taglienti. Con tagliente secondario.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript