XNMU 040310HP INOX

Art-nr: 221202 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
386 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie LOGIQ4FEED
ISO-kod vändskär XNMU 040310HP
Typ INOX
Hörnradie 1 mm
Sort IC840
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,8 mm
maximalt sågdjup ap max 0,8 mm
Matning fz 0,8 mm
Antal byten/skär 4
Geometri HP
tillverkarens beteckning FFX4 XNMU 040310HP IC840
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221202 INOX
EAN/GTIN 7291075393477
Tillverkarens nummer 3336663

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.