XNMU 040310HP INOX

Prekės Nr.: 221202 INOX
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
386 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija LOGIQ4FEED
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XNMU 040310HP
Tipas INOX
Kampo spindulys 1 mm
Kietlydinys IC840
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,8 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,8 mm
Pastūma fz 0,8 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Geometrija HP
Gamintojo pavadinimas FFX4 XNMU 040310HP IC840
Produkto rūšis Keičiama plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221202 INOX
EAN / GTIN 7291075393477
Gamintojo numeris 3336663

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
30
Inkonelis
S
25
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.