{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | XNMU 040310HP | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Radio angular R | 1 mm | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Serie | LOGIQ4FEED | |
| Denominación del fabricante | FFX4 XNMU 040310HP IC840 | |
| Forma básica | Forma básica X | |
| Ancho de la placa de corte B | 7,16 mm | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 9,58 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Ángulo de incidencia normal, filo principal | 0 grados | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 0,8 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,2 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable) | |
| Designación plaquita de corte | XNMU 040310HP | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero inoxidable (M) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,5 |
| Número de artículo | 221202 INOX | |
| EAN / GTIN | 7291075393477 | |
| Número del fabricante | 3336663 |