XNMU 040310HP, IC840, Type: INOX

Artikelnummer: 221202 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
ISO-code wisselplaat XNMU 040310HP
Type INOX
Hoekradius 1 mm
Soort IC840
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,8 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,8 mm
Voeding fz 0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie HP
Artikelomschrijving producent FFX4 XNMU 040310HP IC840
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 221202 INOX
EAN/GTIN 7291075393477
Nummer fabrikant 3336663

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
130
RVS > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten