XNMU 040310HP, IC840, Type: INOX

Réf.: 221202 INOX
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution des dents chanfreinage (T)
Nombre de lèvres 4 pc.
Code ISO XNMU 040310HP
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
rayon d’angle R 1 mm
Revêtement PVD
Série LOGIQ4FEED
Référence fabricant FFX4 XNMU 040310HP IC840
Forme de base forme de base X
Largeur plaquette B 7,16 mm
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
Longueur plaquette L 9,58 mm
Exécution de la plaquette droite
angle de dépouille standard, arête principale 0 degré
Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max 0,8 mm
Profondeur de coupe ap, min. 0,2 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Désignation de la plaquette XNMU 040310HP
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier inoxydable (M)
Classe de tolérance M
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,5

Identification et classification

Référence article 221202 INOX
EAN / GTIN 7291075393477
Réf. fabricant 3336663

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Plaquette double face à 4 arêtes de coupe. Avec arête secondaire.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.