Sada štupľov na ochranu sluchu, 30 párov, Obsah pár: 30

Č. pol.: 097234 30
Nový produkt
Nastavte cenu 30 pár (1,29 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 887 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah pár Nastavte cenu 30 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (izolačná hodnota) 34 dB(A)
Materiál zátky TPR
Obsah 30 Pár
Druh produktu Štuple na ochranu sluchu, opätovne použiteľné

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097234 30
EAN/GTIN 4069515001151
Číslo výrobcu 097234 30
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Opätovne použiteľné štuple na ochranu sluchu z termoplastického elastoméru s trojnásobnými lamelami. Garantujú bezpečnú ochranu a pohodlné umiestnenie aj v rozdielne veľkých zvukovodoch. SNR = 34 dB (H = 36 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).

Rozsah dodávky:

30 párov vrátane úložného boxu s klipom na opasok.