Korvatulppasetti, 30 paria, Sisältö pari: 30

Tuote nro.: 097234 30
Uusi tuote
Aseta hinta 30 pari (1,61 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
3 871 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö pari Aseta hinta 30 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 34 dB(A)
Tulpan materiaali TPR
Sisältö 30 paar
Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097234 30
EAN / GTIN 4069515001151
Valmistajan numero 097234 30
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Uudelleen käytettävät korvatulpat termoplastista elastomeeria, kolminkertaiset lamellit. Takaa myös erikokoisissa korvakäytävissä varman suojan ja mukavan istuvuuden. SNR = 34 dB (H = 36 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).

Toimituksen sisältö:

30 paria, sisältää säilytyslaatikon, jossa vyöpidike.