Jeu de bouchons antibruit, 30 paires, Contenu Paires: 30

Réf.: 097234 30
Fixer le prix 30 paires (1,47 € / 1 paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 203 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Paires Fixer le prix 30 paires (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Rouge
Cordon disponible oui
Matériau bouchon Caoutchouc thermoplastique (TPR); elastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques des bouchons préformé
Contenu paires 30 paire
Type de produit bouchon antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 34 dB
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 097234 30
EAN / GTIN 4069515001151
Réf. fabricant 097234 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bouchons antibruit réutilisables en élastomère thermoplastique, avec trois collerettes. Garantissent une protection fiable et un grand confort, même dans des conduits auditifs de taille différente. SNR = 34 dB (H = 36 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).

Livraison:

30 paires avec boîte de rangement dotée d'un clip ceinture.