Ausų kištukų rinkinys, 30 porų, Pora: 30

Prekės Nr.: 097234 30
Naujas produktas
Rinkinio kaina 30 pora (1,40 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 831 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pora Rinkinio kaina 30 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

SNR vertė (slopinimo vertė) 34 dB(A)
kištukų medžiaga TPR
Turinys 30 pora
Produkto rūšis Daugkartiniai ausų kištukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097234 30
EAN / GTIN 4069515001151
Gamintojo numeris 097234 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugkartiniai apsauginiai ausų kištukai iš termoplastiško elastomero su trigubomis plokštelėmis. Užtikrina puiikią apsaugą ir prisitaiko prie skirtingų formų ir dydžių ausų kanalų. SNR = 34dB (H = 36dB, M = 31dB, L = 28dB).

Tiekiama:

30 porų su prie diržo prisegama dėžute laikymui.