Set čepića za uši, 30 pari, Par: 30

Artikl br.: 097234 30
Novi proizvod
Postavite cijenu 30 Pair (1,48 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3.864 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Par Postavite cijenu 30 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 34 dB(A)
Materijal čepa TPR
Sadržaj 30 par
Vrsta proizvoda Višekratni čep za zaštitu sluha

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097234 30
EAN / GTIN 4069515001151
Broj proizvođača 097234 30
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Višekratni čepići za uši izrađeni od termoplastičnog elastomera s trostrukim lamelama. Jamči dobro nasjedanje i ugodno nošenje u ušnim kanalima različitih veličina. SNR = 34 dB (V = 36 dB, S = 31 dB, N = 28 dB).

Opseg isporuke:

30 parova, uključujući kutiju za pohranu s kopčom za remen.