Gehörschutzstöpsel-Set, 30 Paar, Inhalt Paar: 30

Artikel-Nr.: 097234 30
Setpreis 30 Paar (1,47 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 780 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar Setpreis 30 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kordel vorhanden ja
Material Stöpsel Thermoplastische Elastomere (TPE); thermoplastischer Gummi (TPR)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Inhalt Paar 30 Paare
Farbe rot
Produktart Gehörschutzstöpsel
SNR Wert (Dämmwert) 34 dB
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097234 30
EAN / GTIN 4069515001151
Herstellernummer 097234 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel aus thermoplastischem Elastomer mit Dreifach-Lamellen. Garantiert auch in unterschiedlich großen Gehörgängen einen sicheren Schutz und einen bequemen Sitz. SNR = 34 dB (H = 36 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).

Lieferumfang:

30 Paar inklusive Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip.