Sada ochranných ucpávek do uší, 30 párů, Obsah pár: 30

Artiklové číslo: 097234 30
Nastavit cenu 30 páry (CZK 33,73 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 780 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah pár Nastavit cenu 30 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kabel k dispozici ano
Materiál ucpávky Termoplastická pryž (TPR); Termoplastické elastomery (TPE)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Obsah pár 30 páry
Barva červená
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 34 dB
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097234 30
EAN / GTIN 4069515001151
Číslo výrobce 097234 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Opakovaně použitelné ochranné ucpávky do uší z termoplastického elastomeru z trojnásobnými lamelami. Zaručená bezpečná ochrana a pohodlné nošení i v ušních kanálech různých velikostí. SNR = 34dB (H = 36dB, M = 31dB, L = 28dB).

Rozsah dodávky:

30 párů včetně úložného boxu s klipem na opasek.