Respirátor s ventilátorom s integrovanou ochranou hlavy a tváre PowerCap® Infinity® SET

Č. pol.: 097150 SET
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PowerCap Infinity PAPR
Druh produktu Jednotka ventilátora respirátor

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097150 SET
EAN/GTIN 5038428302722
Číslo výrobcu CEA646-001-100

Popis

Prevedenie:

PowerCap® Infinity® kombinuje 3 typy ochrany v jednom výrobku. Systém ochrany dýchacích ciest s ventilátorom poskytuje ochranu dýchacích ciest proti časticiam, priemyselná ochranná prilba EVO®5 poskytuje ochranu hlavy a priezor chráni oči a tvár. Ochranu je možné rozšíriť pripojením chrániča sluchu JSP.
Respirátor s ventilátorom: PowerCap® Active™ zaručuje ochranu proti vdýchnutiu častíc podľa normy EN 12941 TH3P s výkonom ventilátora 160 l/min. bez odporu pri dýchaní a zahmlievania priezoru. Vrátane rýchlovýmenného bajonetového systému.
Ochrana hlavy: PowerCap® Infinity® je založená na priemyselnej ochrannej prilbe EVO®5, ktorá spĺňa normu EN 397. Prilba poskytuje celodennú ochranu vďaka škrupine z ABS a je veľmi pohodlná vďaka systému popruhov Evolution® 3D-Adjustment™.
Ochrana očí a tváre: PowerCap® Infinity poskytuje ochranu očí podľa normy EN 166. Tvárový štít chráni celú tvár pred lietajúcimi časticami.

Norma:

EN 397, EN 12941 stupeň ochrany TH3P, EN 166.

Rozsah dodávky:

1 × PowerCap® Infinity®, 1 × akumulátor, 1 × nabíjacia stanica, 1 × pár filtrov častíc TH3, 1 × pár predradených filtrov, 1 × indikátor prietoku vzduchu, 1 × puzdro.

Poznámka:

V dokumente v balení nájdete školiace videá pre PowerCap® Infinity®!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely