Fläktandningsskydd med inbyggt huvud- och ansiktsskydd PowerCap® Infinity® SET

Art-nr: 097150 SET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning CEA646-001-100
Produktslag Fläktenhet fläktandningsskydd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097150 SET
EAN/GTIN 5038428302722
Tillverkarens nummer CEA646-001-100

Benämning

Utförande:

PowerCap® Infinity® kombinerar 3 skyddssätt i en och samma produkt. Fläktandningsskyddssystemet erbjuder ett partikelandningsskydd, EVO®5-industriskyddshjälmen skyddar huvudet och visiret skyddar ögonen och ansiktet. Skyddet kan utökas genom att en JSP-hörselskyddskapsel anbringas.
Fläktandningsskydd: PowerCap® Infinity® garanterar ett partikelandningsskydd enligt EN 12941 TH3P med fläktkapaciteten 160 l/min utan andningsmotstånd eller imbildning på visiret. Inkl. snabbytesbajonettsystem.
Huvudskydd: PowerCap® Infinity® bygger på EVO®5-industriskyddshjälmen som uppfyller kraven enligt EN 397. Hjälmen erbjuder genom ABS-skalet ett heldagsskydd och är mycket bekväm genom Evolution® 3D-Adjustment™-remsystemet.
Ögon- och ansiktsskydd: PowerCap® Infinity ger skydd för ögonen enligt EN 166. Med visiret är hela ansiktet skyddat mot kringflygande partiklar.

Norm:

EN 397, EN 12941 skyddsklass TH3P, EN 166.

Leveransinnehåll:

1 st PowerCap® Infinity®, 1 st batteri, 1 st laddstation, 1 par TH3-partikelfilter, 1 par förfilter, 1 st luftflödesindikator, 1 st väska.

Anmärkning:

Följ dokumentet i förpackningen beträffande utbildningsvideor för PowerCap® Infinity®!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar