• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gebläseatemschutz mit integriertem Kopf- und Gesichtsschutz PowerCap® Infinity®, Typ: SET

Artikel-Nr.: 097150 SET
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akku auswechselbar ja
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Herstellerbezeichnung CEA646-001-100
Verpackung Tasche
Klasse TH3
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe grau; schwarz
Produktart Gebläseatemschutz
Norm EN 12941; EN 166; EN 397
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097150 SET
EAN / GTIN 5038428302722
Herstellernummer CEA646-001-100
Hersteller/verantwortliche Person JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Das PowerCap® Infinity® vereint 3 Schutzarten in einem Produkt. Das Gebläseatemschutzsystem bietet einen Partikelatemschutz, der EVO®5-Industrieschutzhelm bietet einen Kopfschutz und das Visier schützt die Augen und das Gesicht. Durch das Anbringen einer JSP-Gehörschutzkapsel, kann der Schutz erweitert werden.
Gebläseatemschutz: Das PowerCap® Infinity® garantiert einen Partikelatemschutz nach EN 12941 TH3P mit einer Gebläseleistung von 160 l/min ohne Atemwiderstand und Beschlagen des Visiers. Inkl. Schnellwechsel-Bajonettsystem.
Kopfschutz: Das PowerCap® Infinity® baut auf dem EVO®5-Industrieschutzhelm auf, welcher die EN 397 erfüllt. Der Helm bietet durch die ABS-Schale einen Ganztagesschutz und ist durch das Evolution® 3D-Adjustment™-Gurtsystem sehr komfortabel.
Augen- und Gesichtsschutz: Das PowerCap® Infinity bietet einen Augenschutz nach EN 166. Durch das Visier ist das gesamte Gesicht vor fliegenden Partikeln geschützt.

Norm:

EN 397, EN 12941 Schutzstufe TH3P, EN 166.

Lieferumfang:

1× PowerCap® Infinity®, 1× Akku, 1× Ladestation, 1× Paar TH3-Partikelfilter, 1× Paar Vorfilter, 1× Luftstromindikator, 1× Tasche.

Hinweis:

Bitte beachten Sie das Dokument in der Verpackung für die Schulungsvideos für das PowerCap® Infinity®!