Protección respiratoria con soplador con protección integrada de la cabeza y la cara PowerCap® Infinity®, Tipo: SET

Número de artículo: 097150 SET
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería reemplazable sí
Color, gris Gris antracita
Color, negro Negro intenso
Denominación del fabricante CEA646-001-100
Embalaje Bolsa
Clase TH3
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color gris; negro
Tipo de producto Protección respiratoria con soplador
Norma EN 12941; EN 166; EN 397
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 097150 SET
EAN / GTIN 5038428302722
Número del fabricante CEA646-001-100
Fabricante/responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descripción

Ejecución:

El PowerCap® Infinity® Active™ reúne 3 clases de protección en un producto. El sistema de protección respiratoria con soplador ofrece protección respiratoria contra partículas, proporciona una protección para la cabeza EVO®5 y la visera y protege los ojos y la cara. Colocando una cápsula de protección auditiva JSP, se puede ampliar la protección.
Protección respiratoria con soplador: PowerCap® Infinity® garantiza una protección respiratoria frente a partículas según EN 12941 TH3P con una potencia de soplado de 160 l/min sin resistencia a la respiración y empañamiento de la visera. Incl. sistema de bayoneta de cambio rápido.
Protección para la cabeza: El PowerCap® Infinity® se basa en el casco de protección industrial EVO®5 que cumple la EN 397. El casco ofrece una protección completa todo el día y gracias a la carcasa ABS, y es muy cómodo gracias al sistema de correas 3D Adjustment™ Evolution®.
Protección ocular y facial: PowerCap® Infinity ofrece una protección ocular de acuerdo con EN 166. La visera protege todo el rostro frente a la proyección de partículas.

Norma:

EN 397, EN 12941 nivel de protección TH3P, EN 166.

Volumen de suministro:

1 PowerCap® Infinity®, 1 batería, 1× estación de carga, 1 par de filtros de partículas TH3, 1 par de filtros previos, 1 indicador de caudal de aire, 1 bolsa.

Nota:

¡Tenga en cuenta el documento en el embalaje para los vídeos de formación para el PowerCap® Infinity®!