Szűrt levegős légzésvédő integrált fej- és arcvédelemmel PowerCap® Infinity® SET

Cikkszám: 097150 SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése CEA646-001-100
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097150 SET
EAN / GTIN 5038428302722
Gyártó száma CEA646-001-100

Leírás

Kivitel:

A PowerCap® Infinity® 3 védelmi módot egyesít egy termékben. A szűrt levegős légzésvédő rendszer részecskék elleni légzésvédelmet nyújt, az EVO®5 ipari védősisak fejvédelmet biztosít és a rostély védi a szemet és az arcot. A JSP fülvédő felvételével a védelem tovább növelhető.
Szűrt levegős légzésvédelem: A PowerCap® Infinity® EN 12941 TH3P szerinti részecskék elleni légzésvédelmet biztosít 160 l/perc befúvási sebességgel légzési ellenállás és a rostély párásodása nélkül. Gyorscserés bajonett rendszerrel.
Fejvédelem: A PowerCap® Infinity® az EVO®5 ipari védősisakon alapul, amely teljesíti az EN 397 szabványt. A sisak az ABS héjnak köszönhetően egész napos védelmet biztosít és az Evolution® 3D-Adjustment™ pántrendszernek köszönhetően nagyon kényelmes.
Szem- és arcvédelem: A PowerCap® Infinity EN 166 szerinti szemvédelmet biztosít. A rostély az egész arc számára védelmet nyújt a repülő részecskék ellen.

Szabvány:

EN 397, EN 12941 TH3P védelmi fokozat, EN 166.

Tartalom:

1× PowerCap® Infinity®, 1× akku, 1× töltőállomás, 1× pár TH3 részecskeszűrő, 1× pár előszűrő, 1× légáram indikátor, 1× táska.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a csomagolásban lévő dokumentumot a PowerCap® Infinity® oktató videójával kapcsolatban!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek