Protection respiratoire à ventilation assistée avec casque et écran facial intégrés PowerCap® Infinity®, Type: SET

Réf.: 097150 SET
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie remplaçable oui
Teinte, gris Gris anthracite
Teinte, noir Noir foncé
Référence fabricant CEA646-001-100
Emballage sacoche
Classe TH3
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur gris; noir
Type de produit appareil de protection respiratoire à ventilation assistée
Norme EN 12941; EN 166; EN 397
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 097150 SET
EAN / GTIN 5038428302722
Réf. fabricant CEA646-001-100
Fabricant/personne responsable JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Description

Exécution:

Le kit PowerCap® Infinity® réunit 3 types de protection dans un seul produit. Le système de protection respiratoire à ventilation assistée offre une protection respiratoire contre les particules, le casque de protection industriel EVO®5 offre une protection de la tête et la visière protège les yeux et le visage. L’ajout d’un casque antibruit JSP permet d’augmenter la protection.
Système de protection respiratoire à ventilation assistée: Le kit PowerCap® Infinity® garantit une protection respiratoire contre les particules suivant EN 12941 TH3P avec une capacité de ventilation de 160 l/min sans résistance respiratoire ni embuage de la visière. Avec système de baïonnette à changement rapide.
Protection de la tête: Le kit PowerCap® Infinity® intègre le casque de protection industriel EVO®5, qui satisfait à la norme EN 397. Le casque offre une protection toute la journée grâce à sa coque en ABS et est très confortable grâce au système de sangle Evolution® 3D-Adjustment™.
Protection des yeux et du visage: Le kit PowerCap® Infinity offre une protection oculaire suivant EN 166. La visière protège l’ensemble du visage contre les particules volantes.

Norme:

EN 397, EN 12941, classe de protection TH3P, EN 166.

Livraison:

1× PowerCap® Infinity®, 1× batterie, 1× station de charge, 1× paire de filtres à particules TH3, 1× paire de pré-filtres, 1× indicateur de débit d’air, 1× mallette.

Remarque(s):

Veuillez consulter le document fourni dans l’emballage pour les vidéos de formation sur le kit PowerCap® Infinity®!