Puhallinsuojain sekä integroitu pään- ja kasvojensuojain PowerCap® Infinity® SET

Tuote nro.: 097150 SET
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä CEA646-001-100
Tuotetyyppi Puhallinsuojaimen puhallinyksikkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097150 SET
EAN / GTIN 5038428302722
Valmistajan numero CEA646-001-100

Kuvaus

Malli:

PowerCap® Infinity® yhdistää 3 suojaustapaa yhdessä tuotteessa. Puhallinsuojainjärjestelmässä on hiukkassuojain, EVO®5-teollisuussuojakypärä suojaa päätä ja visiiri silmiä ja kasvoja. Suojausta voidaan lisätä JSP-kuulosuojainkapselilla.
Puhaltimella varustettu hengityssuojain: PowerCap® Infinity® takaa EN 12941 TH3P -standardin mukaisen suojauksen hiukkasilta, ja sen puhallinteho on 160 l/min ilman hengitysvastusta ja visiirin huurtumista. Sis. pikavaihtobajonettijärjestelmän.
Pääsuojus: PowerCap® Infinity® perustuu EVO®5-teollisuussuojakypärään, joka on EN 397 -normin mukainen. Kypärän ABS-kuori mahdollistaa kokopäiväisen suojauksen ja on Evolution® 3D-Adjustment™ -hihnajärjestelmän ansiosta erittäin mukava käyttää.
Silmä- ja kasvosuojaus: PowerCap® Infinity -suojaimessa on EN 166 -standardin mukainen silmiensuojain. Visiiri suojaa kasvoja lenteleviltä hiukkasilta.

Standardi:

EN 397, EN 12941 suojausaste TH3P, EN 166.

Toimituksen sisältö:

1× PowerCap® Infinity®, 1× akku, 1× latausasema, 1× TH3-hiukkassuodatinpari, 1× esisuodatinpari, 1× ilmavirran ilmaisin, 1× laukku.

Ohje:

Huomioi pakkauksessa oleva PowerCap® Infinity® -opastusvideota koskeva asiakirja!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript