Ventilator-adembescherming met geïntegreerde hoofd- en gelaatsbescherming PowerCap® Infinity® SET

Artikelnummer: 097150 SET
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer CEA646-001-100
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097150 SET
EAN/GTIN 5038428302722
Nummer fabrikant CEA646-001-100

Omschrijving

Uitvoering:

De PowerCap® Infinity® combineert 3 soorten beschermingen in één product. Het motoraangedreven adembeschermingssysteem biedt een bescherming tegen deeltjes, de EVO®5-industriële veiligheidshelm biedt een hoofdbescherming en het vizier beschermt de ogen en het gezicht. Door het aanbrengen van JSP-oorkappen kan de bescherming worden uitgebreid.
Ventilator-adembescherming: De PowerCap® Infinity® zorgt voor een bescherming tegen deeltjes volgens EN 12941 TH3P met een motorvermogen van 160 l/min zonder ademweerstand en beslaan van het vizier. Incl. snelwissel-bajonetsysteem.
Hoofdbescherming: De PowerCap® Infinity® bouwt voort op de EVO®5-industriële veiligheidshelm, die voldoet aan EN 397. De helm biedt dankzij de ABS-schaal bescherming gedurende de hele dag en is door het Evolution® 3D-Adjustment™-gordelsysteem zeer comfortabel.
Oog- en gelaatsbescherming: de PowerCap® Infinity biedt oogbescherming volgens EN 166. Door het vizier is het gehele gezicht beschermd tegen rondvliegende deeltjes.

Norm:

EN 397, EN 12941 beschermingsklasse TH3P, EN 166.

Levering:

1× PowerCap® Infinity®, 1× accu, 1× laadstation, 1× paar TH3-partikelfilters, 1× paar voorfilters, 1× luchtstroomindicator, 1× tas.

Tip:

NB Bekijk het document in de verpakking voor de instructievideo’s van de PowerCap® Infinity®!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen