Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár AlphaTec® 58-535W 7

Č. pol.: 094754 7
Zľava
11,05 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    8,52 € 11,05 € / pár
  • Od 12 pár
    7,10 € 9,21 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 369 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Trieda ochrany pred rezom: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria AlphaTec®
Obsah 6
Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny; šetrné k pokožke alergikov
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 7
EN 374 Typ A (AJKLOPT)
Odolnosť voči chemikáliám AJKLOPT
EN 388 3132A
EN 407 X1XXXX
Materiál Nitril
Podkladový materiál Nitril
AQL 0,65
Rozsah použitia Allround
Dĺžka 340 mm
Farba čierna / zelená
Použitie viacrazové
Hmotnosť 56,2 g
Trieda ochrany pred rezom A
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Povrchová úprava Nitril
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094754 7
EAN/GTIN 10076490463028
Číslo výrobcu 58-535W/7

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
AlphaTec® 58-535W. Spoľahlivá ochrana na zvýšenie bezpečnosti používateľov. Patentovaná technológia Ansell Grip Technology™ umožňuje používateľovi manipulovať s mokrými a mastnými predmetmi s kontrolou a menšou námahou pri uchopení. Homogénna ochranná vrstva výrazne znižuje riziko prieniku chemických látok cez materiál rukavíc k pokožke. S bielym nylonovým podkladom na prácu v interiéri.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.