• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Dámska blúzka Yellow Bow 50, biela, Veľkosť Unisex: S

Č. pol.: 090285 S
Zľava
63,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zloženie tkaniny: 60 % bavlna; 40 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 130
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 40 °C šetrné pranie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Yellow Bow 50
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 60 % bavlna; 40 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 130 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 40 °C šetrné pranie
Veľkosť goliera 38 cm
Farba biela
Veľkosť Unisex S
Druh produktu Dámska blúzka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 090285 S
EAN/GTIN 7332592205635
Číslo výrobcu 2905003-100-4
Výrobca/zodpovedná osoba New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Popis

Prevedenie:

Jednofarebná, obyčajná košeľa alebo blúza vyrobená z jemného kepra s modernými detailmi. Vďaka kvalitnému spracovaniu zostáva materiál nekrčivý a je príjemne mäkký na nosenie. Dobrá voľnosť pohybu vďaka rozdelenému zadnému švu. Vynikajúca kvalita farieb. Rýchle schnutie.

Poznámka:

Na vyžiadanie sú dostupné aj iné farby, variant s krátkymi rukávmi a variant Slim-Fit. Podrobné informácie o veľkosti nájdete v tabuľke veľkostí.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka