• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cămaşă de damă Yellow Bow 50, alb, Mărime unisex: S

Cod articol.: 090285 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Bumbac 60 %
Procentul de țesătură, Poliester 40 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie Yellow Bow 50
Denumirea producătorului Damen Bluse Yellow Bow 50
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Deschidere guler 38 cm
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 130 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Tip produs Cămașă / bluză
Mărimi internaţionale S
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Uscare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 090285 S
EAN / GTIN 7332592205635
Număr producător 2905003-100-4
Producător/responsabil New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Descriere

Execuţie:

Cămaşă uni, clasică respectiv bluză din Feinmix-Twill cu detalii moderne. Datorită prelucrării calitative, materialul nu se şifonează şi conferă un sentiment plăcut şi moale la purtare. Libertate bună de mişcare datorită platcăi împărţite. Calitate excelentă a culorii. Uscare rapidă.

Notă:

La cerere, disponibil în alte culori şi în variantele cu mânecă scurtă sau slim. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.