• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Moteriški marškiniai Yellow Bow 50, balti, unisex dydis: S

Prekės Nr.: 090285 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 60 %
Audinio dalis, poliesteris 40 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 40 °C
Serija Yellow Bow 50
Gamintojo pavadinimas Damen Bluse Yellow Bow 50
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Apykaklės dydis 38 cm
Spalva baltas
Audinio sudėtis medvilnė; poliesteris
Audinio tankis 130 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Produkto rūšis marškiniai / palaidinės
Tarptautiniai dydžiai S
Lytis Unisex
Rankovių ilgis ilgos rankovės
Savybės greitai džiūsta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 090285 S
EAN / GTIN 7332592205635
Gamintojo numeris 2905003-100-4
Gamintojas / atsakingas asmuo New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Germany, www.newwave-germany.de

Aprašymas

Modelis:

Vienspalviai, klasikiniai marškiniai arba palaidinė iš Feinmix-Twill medžiagos su šiuolaikiškomis detalėmis. Dėl kokybiško apdirbimo iš medžiagos nekyšo jokios siūlės ir užtikrinamas malonus pojūtis. Didelė judėjimo laisvė dėl elastingos nugaros dalies. Puiki spalvų kokybė. Greitai džiūsta.

Pastaba:

Pagal paklausimą galima įsigyti ir kitų spalvų, trumpesnėmis rankovėmis bei mažesnių dydžių drabužių. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.