• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Damen Bluse Yellow Bow 50, weiß, Unisex-Größe: S

Artikel-Nr.: 090285 S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebeanteil, Baumwolle 60 %
Gewebeanteil, Polyester 40 %
Temperatur, Schonwäsche 40 °C
Serie Yellow Bow 50
Herstellerbezeichnung Damen Bluse Yellow Bow 50
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Kragenweite 38 cm
Farbe weiß
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester
Gewebedichte 130 g/m2
Waschverfahren Schonwäsche
Produktart Hemd / Bluse
Internationale Größe S
Geschlecht Unisex
Armellänge Langarm
Eigenschaften schnell trocknend

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 090285 S
EAN / GTIN 7332592205635
Herstellernummer 2905003-100-4
Hersteller/verantwortliche Person New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Beschreibung

Ausführung:

Einfarbiges, klassisches Hemd bzw. Bluse aus Feinmix-Twill mit modernen Details. Durch die hochwertige Verarbeitung bleibt das Material knitterfrei und verleiht ein angenehm weiches Tragegefühl. Gute Bewegungsfreiheit dank geteilter Rückenpasse. Hervorragende Farbqualität. Schnelltrocknend.

Hinweis:

Auf Anfrage in weiteren Farben und als Kurzarm- sowie Slim-Fit-Variante erhältlich. Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.