• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dámská halenka Yellow Bow 50, bílá, Velikost Unisex: S

Artiklové číslo: 090285 S
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 60 %
Podíl tkaniny, Polyester 40 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Řada Yellow Bow 50
Označení výrobce Damen Bluse Yellow Bow 50
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Obvod krku 38 cm
Barva Bílá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 130 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Druh produktu Košile / blůza
Mezinárodní velikost S
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Rychleschnoucí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 090285 S
EAN / GTIN 7332592205635
Číslo výrobce 2905003-100-4
Výrobce/odpovědná osoba New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Popis

Provedení:

Jednobarevná, klasická košile popř. košilová halenka z materiálu Feinmix-Twill s moderními detaily. Díky kvalitnímu zpracování zůstává materiál nemačkavý a dodává příjemně měkký pocit při nošení. Dobrá volnost pohybu díky dělenému sedlu na zadním dílu. Vynikající kvalita barvy. Rychleschnoucí.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají v dalších barvách a jako varianta s krátkým ramenem a varianta Slim-Fit. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.