• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Damebluse Yellow Bow 50, hvid, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 090285 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, bomuld 60 %
Vævsprocent, polyester 40 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Serie Yellow Bow 50
Producentbetegnelse Damen Bluse Yellow Bow 50
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Kravevidde 38 cm
Farve hvid
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 130 g/m2
Vaskeproces skånevask
Produkttype skjorte / bluse
International størrelse S
Køn Unisex
Ærmelængde langærmet
Egenskaber hurtigtørrende

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 090285 S
EAN/GTIN 7332592205635
Producentnummer 2905003-100-4
Producent/ansvarlig person New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Betegnelse

Udførelse:

Ensfarvet, klassisk skjorte hhv. bluse af Feinmix-Twill med moderne detaljer. Tækket være den førsteklasses forarbejdning forbliver materialet krølfrit og giver en behagelig blød brugerkomfort. God bevægelsesfrihed takket være delt bærestykke. Fremragende farvekvalitet. Hurtigttørrende.

Bemærk:

Fås i flere farver som kortærmet og slim-fit-udgave på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.