• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Chemisier femme Yellow Bow 50, blanc, Taille unisexe: S

Réf.: 090285 S
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teneur en tissu, coton 60 %
Teneur en tissu, polyester 40 %
Température, lavage délicat 40 °C
Série Yellow Bow 50
Référence fabricant Damen Bluse Yellow Bow 50
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Zone de protection ESD (EPA) non
Tour de cou 38 cm
Couleur blanc
Composition du tissu coton; polyester
Densité du tissu 130 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Type de produit chemise/ Chemisier
Taille internationale S
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques séchage rapide

Identification et classification

Référence article 090285 S
EAN / GTIN 7332592205635
Réf. fabricant 2905003-100-4
Fabricant/personne responsable New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de

Description

Exécution:

Chemise/chemisier classique unicolore en twill Feinmix avec détails modernes. Grâce à la finition de haute qualité, la matière ne se froisse pas et est agréablement douce à porter. Bonne liberté de mouvement grâce à l'empiècement divisé dans le dos. Excellente qualité des couleurs. Séchage rapide.

Remarque(s):

Autres couleurs, modèles à manches courtes et Slim-Fit disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.