{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Za mokra min. | vhodný | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 0060 mm | |
| Suché spracovanie | nevhodný | |
| Priemer stopky | 6 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Priemer rezných hrán, min. | 4,5 mm | |
| Priemer rezných hrán, max. | 4,5 mm | |
| Konfigurovateľný | nie | |
| Tolerancia priemeru rezných hrán | tolerancia výrobcu | |
| Počet rezných hrán | 1 | |
| Názov produktu (typ) | N | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Skupina obrábania | M (nehrdzavejúca oceľ) | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Počet otáčok max. | 2 600 min-1 | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Prevedenie nástroja | plný tvrdokov | |
| Proces spracovania | vŕtanie do pevného telesa | |
| Druh produktu | plný vrták | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Číslo položky | 080758 M5 | |
| EAN/GTIN | 4069515008976 | |
| Číslo výrobcu | 080758 M5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |