{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| lubrifiant |
non
|
|
| Diamètre corps DS |
6 mm
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre, interface 1 |
Queue cylindrique
|
|
| Diamètre des dents, min. Dc min. |
4,5 mm
|
|
| Configurable |
non
|
|
| groupe d’usinage |
M (acier inoxydable)
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Type de produit |
Fluoforets
|
|
| Exécution col |
plat (sans collerette)
|
|
| Pour filetage M |
M5
|
|
| Epaisseur du matériau min. |
0,7 mm
|
|
| Epaisseur du matériau max. |
3 mm
|
|
| Puissance d’entraînement recommandée |
1 kW
|
|
| Vitesse de rotation recommandée |
2 600 min-1
|
| Référence article | 080758 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008976 | |
| Réf. fabricant | 080758 M5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |