{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės |
ne
|
|
| Koto skersmuo DS |
6 mm
|
|
| Turinys |
atskira dalis
|
|
| Sąsajos padėtis |
staklių pusėje
|
|
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 |
Cilindrinis kotas
|
|
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. |
4,5 mm
|
|
| Konfigūruojam. |
ne
|
|
| Apdirbimo pjovimu grupė |
M (nerūdijantis plienas)
|
|
| Sąsaja |
pjovimo vieta 1
|
|
| Produkto rūšis |
Terminis grąžtas
|
|
| Collar type |
plokščias (be iškyšos)
|
|
| Sriegiams M |
M5
|
|
| Material thickness min. |
0,7 mm
|
|
| Medžiagos storis maks. |
3 mm
|
|
| recommended drive power |
1 kW
|
|
| recommended speed |
2 600 min-1
|
| Produkto numeris | 080758 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008976 | |
| Gamintojo numeris | 080758 M5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |