Ploché dlhé vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera) Inox, Závit: M8

Č. pol.: 080758 M8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Chladiaci a mazací prostriedok áno
Za mokra min. vhodný
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Prevedenie upínača metrické
Veľkosť upínania, metrická 0080 mm
Suché spracovanie nevhodný
Priemer stopky 8 mm
Olej vhodný
Priemer rezných hrán, min. 7,4 mm
Priemer rezných hrán, max. 7,4 mm
Konfigurovateľný nie
Tolerancia priemeru rezných hrán tolerancia výrobcu
Počet rezných hrán 1
Názov produktu (typ) N
Rezný materiál VHM
Skupina obrábania M (nehrdzavejúca oceľ)
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Počet otáčok max. 2 300 min-1
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu plný vrták
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080758 M8
EAN/GTIN 4069515008990
Číslo výrobcu 080758 M8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vytváranie otvorov v jadre tenkostenných materiálov pomocou trecieho tepla za veľmi krátky čas. Môže sa používať na CNC, NC a stĺpových vŕtačkách.
Ploché vrtáky na termálne vŕtanie (bez goliera), na použitie v nehrdzavejúcich materiáloch.
Štandardné alebo dlhé; s golierom alebo bez goliera.

Použitie:

Špeciálne vhodný pre nehrdzavejúce ocele.

Vhodné pro:

Klieštiny HOLEX ER č. 308964.
Upínací kľúč ER č. 309680.
Tvárniaci závitník HOLEX č. 139130 alebo č. 139180.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky