Broca de fricción térmica plana (sin cuello) larga Inox, Rosca: M5

Número de artículo: 080758 M5
Descuento
89,00 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Diámetro vástago DS 6 mm
Contenido pieza única
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Diámetro del filo, mín. Dc min. 4,5 mm
Configurable no
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de producto Broca de fricción
Modelo con collarín plana (sin cuello)
Para rosca M M5
Grosor del material mín. 0,7 mm
Grosor del material máx. 3 mm
Potencia de accionamiento recomendada 1 kW
N.º revoluciones recomend. 2.600 min-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 080758 M5
EAN / GTIN 4069515008976
Número del fabricante 080758 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.
Broca de fricción plana (sin cuello), para uso en materiales inoxidables.
Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

Aplicación:

Especialmente adecuado para aceros inoxidables.

Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.° 308964.
Llave de apriete ER n.° 309680.
Macho para laminar HOLEX n.° 139130 o n.° 139180.