{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff |
nein
|
|
| Durchmesser Schaft DS |
6 mm
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Schnittstellen Position |
maschinenseitig
|
|
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 |
Zylinderschaft
|
|
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. |
4,5 mm
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Zerspanungsgruppe |
M (nichtrostender Stahl)
|
|
| Schnittstelle |
Trennstelle 1
|
|
| Produktart |
Fließbohrer
|
|
| Ausführung Kragen |
Flach (ohne Kragen)
|
|
| für Gewinde M |
M5
|
|
| Materialstärke min. |
0,7 mm
|
|
| Materialstärke max. |
3 mm
|
|
| empfohlene Antriebsleistung |
1 kW
|
|
| empfohlene Drehzahl |
2 600 min-1
|
| Artikelnummer | 080758 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008976 | |
| Herstellernummer | 080758 M5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |