Broca de furação térmica plana (sem colar) longa Inox, Rosca: M5

N.º do artigo: 080758 M5
Desconto
89,00 €
Preço por 1 peça
Preço válido até 03/01/2027
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Diâmetro da haste DS 6 mm
N.º de rotações máx. 2 600 r.p.m.
Índice peça individual
Posição das interfaces no lado da máquina
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Designação do fabricante Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Lang Inox
Grupo de maquinagem M (aço inoxidável)
Interface ponto de separação 1

Identificação e classificação

Número do artigo 080758 M5
EAN/GTIN 4069515008976
Número do fabricante 080758 M5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Realização de furos de núcleo em materiais de paredes finas por calor por fricção em pouquíssimo tempo. Pode ser usado em perfuradoras CNC, NC e verticais.
Broca de furação térmica plana (com colar), para uso em materiais inoxidáveis.
Standard ou longo; com colar ou sem colar.

Vantagem:

Especialmente adequado para aços inoxidáveis.

Indicado para:

Pinças de aperto ER HOLEX n.º 308964.
Chave de aperto ER n.º 309680.
Macho de laminação de roscas HOLEX n.º 139130 ou n.º 139180.