{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Alkureiän ⌀ | 4,5 mm | |
| Varren ⌀ | 6 mm | |
| Materiaalin paksuus | 0,7 mm - 3 mm | |
| Suositeltu käyttöteho | 1 kW | |
| Suositeltu kierrosluku | 2 600 min-1 | |
| Kierrekoolle M | M5 | |
| Tuotetyyppi | kitkapora |
| Tuotekoodi | 080758 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515008976 | |
| Valmistajan numero | 080758 M5 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |