Vloeiboor vlak (zonder kraag) Lang Inox, Schroefdraad: M5

Artikelnummer: 080758 M5
Korting
€ 89,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kerngat-⌀ 4,5 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Materiaaldikte 0,7 mm - 3 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen 1 kW
Aanbevolen toerental 2.600 min-1
Voor draad M M5
Producttype Vloeiboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080758 M5
EAN/GTIN 4069515008976
Nummer fabrikant 080758 M5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor vlak (zonder kraag), voor gebruik in roestvrije materialen.
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Speciaal geschikt voor roestvrij staal.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten