Akumulátorová priama brúska bez akumulátora GVB18LTXBL

Č. pol.: 077272 GVB18LTXBL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Označenie výrobcu GVB18LTXBL11-28
Počet obsiahnutých akumulátorov 0
Napätie akumulátora 18 V
Rozsah otáčok 8 000 min-1 - 28 000 min-1
maximálny ⌀ upínacích klieštín 6 mm
Hmotnosť 1,4 kg
elektronická predvoľba otáčok áno
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 077272 GVB18LTXBL
EAN/GTIN 4061792247307
Číslo výrobcu 600826850

Popis

Prevedenie:

Priame brúsky Metabo® patria medzi najtenšie a najkompaktnejšie stroje na trhu. Výkonné motory sieťových a akumulátorových priamych brúsok ponúkajú maximálnu produktivitu s vysokou presnosťou pri každom použití.
Akumulátorová priama brúska s vysokými (a variabilnými) otáčkami na náročné brúsenie aj na stiesnených miestach.
  • Ochrana pred opätovným nábehom: zabraňuje neúmyselnému spusteniu po výmene akumulátora.
  • Aretácia vretena na jednoduchú výmenu nástroja.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátora a nabíjačky, vrátane 6 mm klieští, gumového ochranného krytu, prachového ochranného filtra, otvoreného kľúča.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073870073890.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo