Akumulatorski premi brusilnik brez akumulatorske baterije GVB18LTXBL

Št. art.: 077272 GVB18LTXBL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Tip CAS 18 V

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Tip CAS 18 V
Oznaka proizvajalca GVB18LTXBL11-28
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 8.000 min-1 - 28.000 min-1
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 6 mm
Masa 1,4 kg
Elektronska izbira vrtljajev da
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 077272 GVB18LTXBL
EAN/GTIN 4061792247307
Številka proizvajalca 600826850

Opis

Izvedba:

Premi brusilniki Metabo® so med najtanjšimi in najbolj kompaktnimi stroji na trgu. Zmogljivi motorji omrežnih in akumulatorskih premih brusilnikov nudijo maksimalno produktivnost z visoko natančnostjo pri vseh uporabah.
Akumulatorski premi brusilnik z visokim (in spremenljivim) številom vrtljajev za zahtevna brušenja, tudi na ozkih mestih.
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po zamenjavi akumulatorske baterije.
  • Blokada vretena za enostavno menjavo orodja.

Prednosti:

100-odstotna združljivost akumulatorskih baterij – zdaj tudi med posameznimi proizvajalci.
Vsa 18-voltna orodja in baterijski paketi partnerja CAS so med seboj 100-odstotno združljivi. CAS je kratica za Cordless Alliance System.

Obseg dobave:

Brez akumulatorske baterije in polnilnika, vključno z vpenjalno stročnico 6 mm, zaščitno gumijasto kapico, filtrom za zaščito pred prahom, viličastim ključem.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870073890.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor