Akumulátorová nabíjačka, Typ: ASC55

Č. pol.: 073890 ASC55
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Typ CAS 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Typ CAS 18 V
Menovité napätie 36 V
Maximálny počet nabíjacích miest 1
Druh produktu Nabíjačka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 073890 ASC55
EAN/GTIN 4007430215833
Číslo výrobcu 627044000
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Prevedenie:

Nabíjačka pre balíky akumulátorov s posuvným uložením všetkých tried napätia (12 – 36 V). Patentovaná technológia nabíjania „AIR COOLED“ pre krátke časy nabíjania chladením akumulátora počas procesu nabíjania.
Univerzálna nabíjačka s 55 W výstupným výkonom.

Výhoda:

100 % kompatibilita akumulátorov – teraz aj pre rôznych výrobcov.
Všetky 18 V zariadenia a akumulátory systému CAS Partner sú navzájom 100 % kompatibilné. CAS je skratka pre „Cordless Alliance System“.