Meuleuse droite sans fil, sans batterie GVB18LTXBL

Réf.: 077272 GVB18LTXBL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Type CAS 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Type CAS 18 V
Référence fabricant GVB18LTXBL11-28
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 8 000 min-1 - 28 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm
Poids 1,4 kg
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077272 GVB18LTXBL
EAN / GTIN 4061792247307
Réf. fabricant 600826850

Description

Exécution:

Les meuleuses droites de Metabo® font partie des machines les plus fines et les plus compactes du marché. Les moteurs puissants des meuleuses droites sur secteur et sans fil offrent une productivité maximale et une grande précision dans toutes les applications.
Meuleuse droite sans fil à vitesse de rotation élevée (et variable) pour les applications de ponçage difficiles, même dans les endroits exigus.
  • Protection anti-redémarrage: empêche tout démarrage accidentel après un changement de batterie.
  • Blocage de broche pour un changement d’outil aisé.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec pince de serrage 6 mm, capuchon de protection en caoutchouc, filtre à poussière, clé à fourche.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073870073890.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript